Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - Perilex Steckdose Ap 16A

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - Perilex Steckdose Ap 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2491010

  • Nennstrom - 16 A

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721028194

Sonepar Artikelnummer

120045234

Hersteller Artikelnummer

2491010

Hersteller Typ

2491-010

Hersteller Artikel Nr.:

2491010

Nennstrom:

16 A

Montageart:

Aufputz

Mit Klappdeckel:

Nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Schlagfest:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Gerätebreite:

67 mm

Gerätehöhe:

67 mm

Gerätetiefe:

48.6 mm

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.136 kg

Die PERILEX Aufputzsteckdose nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig.