Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - PERILEX Stecker, 16 A, weiß

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - PERILEX Stecker, 16 A, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2201110

  • Nennstrom - 16 A

  • Nennspannung - 400 V

  • Kontakte - 3P+N+E

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011721027692

Sonepar Artikelnummer

120045231

Hersteller Artikelnummer

2201110

Hersteller Typ

2201-110

Hersteller Artikel Nr.:

2201110

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

400 V

Kontakte:

3P+N+E

Kabeleinführung:

gerade

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Duroplast

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.099 kg

Der PERILEX Stecker nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig.