Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - PERILEX UP-Steckdose mit Wanddose, 16 A, IP44, weiß

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - PERILEX UP-Steckdose mit Wanddose, 16 A, IP44, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2451510

  • Nennstrom - 16 A

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011721028156

Sonepar Artikelnummer

120022708

Hersteller Artikelnummer

2451510

Hersteller Typ

2451-510

Hersteller Artikel Nr.:

2451510

Nennstrom:

16 A

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

Ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Schlagfest:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Gerätebreite:

90 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Gerätetiefe:

67.25 mm

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.234 kg

Die PERILEX Unterputzsteckdose mit Wanddose nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die Unterputzsteckdose ist spritzwassergeschützt nach IP 44.