ABL-SURSUM - SCHUKO Einbausteckdose mit Klappdeckel, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1471460
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120022704
Hersteller Artikelnummer
1471460
Hersteller Typ
1471-460
Hersteller Artikel Nr.:
1471460
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
grau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP41
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.281 kg


