Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABL-SURSUM - SCHUKO Gummi-Kupplung, schwarz, Anschlussraum 3 x 1,5 mm²

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - SCHUKO Gummi-Kupplung, schwarz, Anschlussraum 3 x 1,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1479090

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721046945

Sonepar Artikelnummer

120081686

Hersteller Artikelnummer

1479090

Hersteller Typ

1479-090

Hersteller Artikel Nr.:

1479090

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Polzahl:

2

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.114 kg

Die SCHUKO Kupplung besteht aus Gummi. Damit ist sie für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahten. Die SCHUKO Kupplung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die SCHUKO Kupplung ist Made in Germany.