ABL-SURSUM - SCHUKO Vollgummi 3-fach Hängekupplung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1473190
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011721023380
Sonepar Artikelnummer
120022705
Hersteller Artikelnummer
1473190
Hersteller Typ
1473-190
Hersteller Artikel Nr.:
1473190
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Schnellverschluss:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
NEMA-Code:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.391 kg


