ABL-SURSUM - SCHUKO Zweifachsteckdose mit Bajonettdeckel und erhöhtem BS, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1632760
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721174389
Sonepar Artikelnummer
121130562
Hersteller Artikelnummer
1632760
Hersteller Typ
1632760
Hersteller Artikel Nr.:
1632760
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
grau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.600 kg


