ABL-SURSUM - Schukostecker Reinweiss Gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116110
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721021140
Sonepar Artikelnummer
120022700
Hersteller Artikelnummer
1116110
Hersteller Typ
1116-110
Hersteller Artikel Nr.:
1116110
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
NEMA-Code:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


