ABL-SURSUM - VG-3fach-Kupplung Sk rot/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1173543
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721161945
Sonepar Artikelnummer
120743618
Hersteller Artikelnummer
1173543
Hersteller Typ
1173543
Hersteller Artikel Nr.:
1173543
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Nein
Polzahl:
2
NEMA-Code:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.418 kg


