ABL-SURSUM - Vollgummi-Dreifach-Hängekupplung F/B. Standard, Spannungsanzeige,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1473692
Ausführung - Schutzkontaktstift
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721168081
Sonepar Artikelnummer
121130555
Hersteller Artikelnummer
1473692
Hersteller Typ
1473692
Hersteller Artikel Nr.:
1473692
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Nein
Polzahl:
3
NEMA-Code:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.439 kg


