ABL-SURSUM - Zweifach-Einbausteckdose IP55, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RJ45K23
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - gelb
Auslassrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721071619
Sonepar Artikelnummer
121130572
Hersteller Artikelnummer
RJ45K23
Hersteller Typ
RJ45K23
Hersteller Artikel Nr.:
RJ45K23
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
gelb
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP55
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
1016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
61.5 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.092 kg


