Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 10 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 10 m CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC40841

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.335 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158156331

Sonepar Artikelnummer

120756109

Hersteller Artikelnummer

TVAC40841

Hersteller Typ

TVAC40841

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC40841

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.335 kg

Das CAT 6A S/FTP PIMF Patchkabel bietet eine zuverlässige Datenübertragung für Ihr Videoüberwachungssystem und ist universell einsetzbar um jegliche netzwerkfähigen Geräte miteinander zu verbinden.. CAT 6A ist ausgelegt für schnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde.. S/FTP PIMF Kabel zeichnen sich zudem durch ihre hochwertige und doppelte Schirmung aus und bietet so Schutz gegen äußere Störeinflüsse und Übersprechen.