ABUS - 10 Zoll PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi fürTürsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS20220
Bildsystem - sonstige
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale - 256 mm
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158193183
Sonepar Artikelnummer
121376756
Hersteller Artikelnummer
TVHS20220
Hersteller Typ
TVHS20220
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS20220
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
256 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
weiß
Bildschirmdiagonale in Zoll:
10 Inch
Ausführung der Schnittstelle:
TCP/IP
Videoansteuerung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.656 kg


