ABUS - 16 Kanal Analog HD Videorekorder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HDCC90022
Art der Aufzeichnung - digital
Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Anzahl der Festplattenplätze - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158186161
Sonepar Artikelnummer
121376669
Hersteller Artikelnummer
HDCC90022
Hersteller Typ
HDCC90022
Hersteller Artikel Nr.:
HDCC90022
Art der Aufzeichnung:
digital
Speicherkapazität je Festplatte:
10 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Max. Anzahl der Steuereingänge:
16
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
Nein
Redundante Stromversorgung:
Nein
Leistungsaufnahme:
25 W
Max. Übertragungsrate:
128 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
16
Unterstützt RAID 0:
Nein
Unterstützt RAID 1:
Nein
Unterstützt RAID 5:
Nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
Nein
Breite:
380 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.820 kg


