ABUS - 16-Kanal PoE Netzwerkvideorekorder (NVR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NVR10031P
Art der Aufzeichnung - digital
Speicherkapazität je Festplatte - 16 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Max. PoE-Leistung - 200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158238853
Sonepar Artikelnummer
121376714
Hersteller Artikelnummer
NVR10031P
Hersteller Typ
NVR10031P
Hersteller Artikel Nr.:
NVR10031P
Art der Aufzeichnung:
digital
Speicherkapazität je Festplatte:
16 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Max. PoE-Leistung:
200 W
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
16
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Mit DVD:
Nein
Redundante Stromversorgung:
Nein
Leistungsaufnahme:
240 W
Max. Übertragungsrate:
256 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
16
Unterstützt RAID 0:
Nein
Unterstützt RAID 1:
Nein
Unterstützt RAID 5:
Nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
Nein
Breite:
380 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
315 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.800 kg


