Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 2-Draht Analog HD Übertragungsset

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 2-Draht Analog HD Übertragungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC25201

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Ja

  • Galvanische Trennung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158142396

Sonepar Artikelnummer

120590505

Hersteller Artikelnummer

TVAC25201

Hersteller Typ

TVAC25201

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC25201

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Ja

Galvanische Trennung:

ohne

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.040 kg

Dieses 2-Draht Übertragungsset dient zum Aufbau einer alternativen Signalübertragung anstelle klassischer Koaxialkabel unter Verwendung (ggfs. bestehender) CAT5-, CAT7- oder 2-Draht Kupferleitungen. Mit dem 2-Draht Set können Sie Analog HD Videosignale über eine 2-Drahtleitung übertragen. Das Set besteht aus einem Sendermodul und einem Empfängermodul. Das Sendermodul schließen Sie an den Videoausgang Ihrer Analog HD Kamera an, das Empfängermodul an den Videoeingang Ihres Rekorders. Sie können die beiden Module entweder mit einer verdrillten Zweidrahtleitung (CAT5- oder CAT7-Kabel mit RJ45-Buchse) oder über bereits vorhandene 2-adrige Kupferleitungen (zum Beispiel ein Telefonkabel) verbinden. Die maximale Distanz zwischen den beiden Modulen beträgt je nach Auflösung der übertragenden Daten bis zu 300 m. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Adapter (2-PIN Anschluss), mit denen Sie die Verdrahtung mühelos umsetzen.