ABUS - 2-Draht Verteiler für Videomodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS21310
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - DIN-Schiene
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158238754
Sonepar Artikelnummer
121376760
Hersteller Artikelnummer
TVHS21310
Hersteller Typ
TVHS21310
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS21310
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
DIN-Schiene
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
144 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.286 kg


