ABUS - 2-Draht Videomodul für Türsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS21010
Montageart - Einbau
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - schwarz
Öffnungswinkel Kamera - 146 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158238723
Sonepar Artikelnummer
121376742
Hersteller Artikelnummer
TVHS21010
Hersteller Typ
TVHS21010
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS21010
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
schwarz
Öffnungswinkel Kamera:
146 °
Werkstoff:
Kunststoff
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.400 kg


