ABUS - 23.8 Full HD LED Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC10061
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85285299
Gewicht - 3.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158174854
Sonepar Artikelnummer
121376721
Hersteller Artikelnummer
TVAC10061
Hersteller Typ
TVAC10061
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC10061
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285299
Gewicht:
3.450 kg
Detailreiche Überwachungsbilder in Full HD Der komfortable LED-Monitor mit einer 24'' (Zoll) Bildschirmdiagonale zeigt Ihnen detailreiche Überwachungsbilder an, im 16:9-Format und in Full HD 1080p-Auflösung. Full HD-Monitor für einfaches Identifizieren Dank der schnellen Reaktionszeit (nur 5 ms) zeigt Ihnen der LED-Monitor Überwachungsbilder nahezu verzögerungsfrei an. Er stellt schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm klar und fließend dar – ganz ohne Verzerrungen, Flackern oder Geisterbilder. Sie sehen detailgetreue Bilder in Full HD-Qualität, um zu beobachten, Personen einfach zu identifizieren und um Situationen schnell aufzuklären. Anschlüsse für vielseitige Einsätze Schließen Sie den Monitor flexibel an einen Rekorder oder PC an. Der Bildschirm ist dank des HDMI-Eingangs optimal zur Darstellung von Full HD-Bildern geeignet. Ein zusätzlicher VGA-Eingang stellt den Anschluss zu vielfältigen Überwachungssystemen, einem Rechner und anderen Komponenten sicher. Energieeffizienz für Dauerüberwachung Das effiziente LED-Display sorgt für einen geringen Stromverbrauch – ideal für den Dauereinsatz. Einfache Montage mit VESA-Halterungen Der Monitor ist kompatibel mit VESA-Standard-Halterungen, für eine schnelle Montage an Wand oder Decke. Tipp: Der Monitor ist auch erhältlich in 21,5'' mit Full HD-Auflösung (TVAC10033) und 27'' mit 4K-Auflösung (TVAC10071).


