Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 24V DC Netzteil für Hutschiene

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 24V DC Netzteil für Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVHS20300

  • Installationstechnik - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 53 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158172430

Sonepar Artikelnummer

120756351

Hersteller Artikelnummer

TVHS20300

Hersteller Typ

TVHS20300

Hersteller Artikel Nr.:

TVHS20300

Installationstechnik:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

53 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.197 kg

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – mit 2-Draht-Technik oder via IP-Netzwerk. Stromversorgung für 2-Draht Videomodul Mit dem Netzteil wird die ModuVis 2-Draht Verteiler-Einheit TVHS20310 mit 24 Volt Gleichstrom versorgt. Es ist für die einfache Anbringung in einem Schalt- oder Verteilerkasten mittels Hutschiene vorgesehen.