Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 27'' 4K Ultra HD LED Monitor

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 27'' 4K Ultra HD LED Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC10071

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 27 Inch

  • Breite - 615 mm

  • Höhe - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158174830

Sonepar Artikelnummer

120756355

Hersteller Artikelnummer

TVAC10071

Hersteller Typ

TVAC10071

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC10071

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

27 Inch

Breite:

615 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85285299

Gewicht:

5.070 kg

Detailreiche Überwachungsbilder in 4K . Der leistungsstarke LED-Monitor mit einer 27" (Zoll) Bildschirmdiagonale zeigt Ihnen detailreiche Überwachungsbilder an, im 16:9-Format und in 4K Ultra HD-Auflösung.4K / Ultra HD für einfaches Identifizieren. Ihre Lösung zur Ultra HD-Videoüberwachung von Objekten und Personen ist erst komplett mit dem richtigen Bildschirm. Auf dem 4K-LED-Monitor von ABUS sehen Sie detailgetreue Bilder in Ultra HD, um zu beobachten, Personen einfach zu identifizieren und um Situation schnell aufzuklären. Dank der schnellen Reaktionszeit (nur 5 ms) zeigt Ihnen der Monitor Überwachungsbilder nahezu verzögerungsfrei an. Er stellt schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm klar und fließend dar – ganz ohne Verzerrungen, Flackern oder Geisterbilder. Kurz: Die ideale Wahl für komplette 4K-Videosysteme.Anschlüsse für vielfältige Einsätze. Schließen Sie den Monitor flexibel an einen Rekorder oder PC an. Er ist dank eines HDMI- und eines DisplayPort-Eingangs optimal zur Darstellung von Ultra HD-Bildern geeignet. Integrierte Lautsprecher sowie ein 3,5-mm-PC-Audio-Ausgang (zum Anschluss eines Kopfhörers) gehören ebenfalls zur Ausstattung.Energieeffizienz für Dauerüberwachung . Das effiziente LED-Display sorgt für einen geringen Stromverbrauch – ideal für den Dauereinsatz.Einfache Montage mit VESA-Halterungen. Der Monitor ist kompatibel mit VESA-Standard-Halterungen, für eine schnelle Montage an Wand oder Decke.Tipp: Ultra HD von der Kamera bis zum Monitor, mit perfekt abgestimmten 4K-Kameras und 4K-Rekordern, erhalten Sie komplett von ABUS.