Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 30 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 30 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC40130

  • Kabeltyp - RG 59

  • Länge - 30 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158022049

Sonepar Artikelnummer

120590548

Hersteller Artikelnummer

TVAC40130

Hersteller Typ

TVAC40130

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC40130

Kabeltyp:

RG 59

Länge:

30 m

Impedanz:

75 Ohm

Farbe:

schwarz

Abschirmung:

einfach geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.893 kg

Sparen Sie Zeit bei der Installation! Dieses vorkonfektionierte Video-Kombikabel ist ein äußerst praktisches Zubehör für analoge Videoüberwachungskameras. Es sorgt gleichzeitig für die Übertragung des Videosignals und die Spannungsversorgung. Dabei sind Videosignal und Spannungsversorgung nicht nur in einem Kabel kombiniert, sondern das Kabel ist auch bereits anschlussfertig konfektioniert. Damit ersparen Sie sich aufwändiges Abisolieren, Anklemmen und Crimpen. Das vorkonfektionierte Video-Kombikabel gibt es in einer Länge von 10 m (TVAC40110), 20 m (TVAC40120) und 30 m (TVAC40130). Hinweis: Die vorkonfektionierten Videokabel TVAC40110, TVAC40120 und TVAC40130 sind nur kompatibel mit den Analog HD Kameras HDCC31500 und HDCC41500.