ABUS - 4 Kanal Analog HD Videorekorder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HDCC90002
Art der Aufzeichnung - digital
Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Anzahl der Festplattenplätze - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158186147
Sonepar Artikelnummer
121376668
Hersteller Artikelnummer
HDCC90002
Hersteller Typ
HDCC90002
Hersteller Artikel Nr.:
HDCC90002
Art der Aufzeichnung:
digital
Speicherkapazität je Festplatte:
10 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Anzahl der Festplattenplätze:
1
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
Nein
Redundante Stromversorgung:
Nein
Leistungsaufnahme:
10 W
Max. Übertragungsrate:
96 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
4
Unterstützt RAID 0:
Nein
Unterstützt RAID 1:
Nein
Unterstützt RAID 5:
Nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
Nein
Breite:
380 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
2.430 kg


