Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 4K Analog HD auf HDMI Konverter

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 4K Analog HD auf HDMI Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC22400

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Nein

  • Galvanische Trennung - ohne

  • Anschlussart Sekundärseite - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158155693

Sonepar Artikelnummer

120756104

Hersteller Artikelnummer

TVAC22400

Hersteller Typ

TVAC22400

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC22400

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Nein

Galvanische Trennung:

ohne

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.275 kg

Der 4K Analog HD auf HDMI Konverter bringt die Live-Bilder von analogen HD Kameras egal ob TVI, CVI, AHD oder CVBS auf einen Monitor. Zusätzlich kann durch den Loop-Out Ausgang das Videosignal an einen Videorekorder oder beliebiges Endgerät mit BNC-Anschluss weitergeleitet werden.