ABUS - 4x Analog HD Signalverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC25240
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Tiefe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158155280
Sonepar Artikelnummer
120756099
Hersteller Artikelnummer
TVAC25240
Hersteller Typ
TVAC25240
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC25240
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Tiefe:
86 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
138 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


