Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 5 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 5 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC40030

  • Kabeltyp - RG 59

  • Länge - 5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - BNC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158021929

Sonepar Artikelnummer

120590544

Hersteller Artikelnummer

TVAC40030

Hersteller Typ

TVAC40030

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC40030

Kabeltyp:

RG 59

Länge:

5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

BNC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

BNC

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

einfach geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.146 kg

Für eine optimale Verbindung von Video-Komponenten Das vorkonfektionierte Koaxialkabel stellt die Verbindung zwischen Video-Komponenten her, z. B. von der Kamera zum Rekorder. Das Kabel hat einen Widerstand von 75 Ohm und je einen BNC-Stecker an beiden Enden. Passgenaue Länge Das vorkonfektionierte BNC-Kabel gibt es in einer Länge von 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) und 1 m (TVAC40000).