ABUS - 64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NVR10051
Art der Aufzeichnung - digital
Speicherkapazität je Festplatte - 16 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge - 64
Max. PoE-Leistung - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158238877
Sonepar Artikelnummer
121376716
Hersteller Artikelnummer
NVR10051
Hersteller Typ
NVR10051
Hersteller Artikel Nr.:
NVR10051
Art der Aufzeichnung:
digital
Speicherkapazität je Festplatte:
16 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
64
Max. PoE-Leistung:
0 W
Anzahl der Festplattenplätze:
8
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Max. Anzahl der Steuereingänge:
16
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
Nein
Redundante Stromversorgung:
Nein
Leistungsaufnahme:
70 W
Max. Übertragungsrate:
256 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
64
Unterstützt RAID 0:
Ja
Unterstützt RAID 1:
Ja
Unterstützt RAID 5:
Ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
Nein
Breite:
450 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
465 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
6.320 kg


