ABUS - 7'' PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS20200
Bildsystem - sonstige
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale - 173 mm
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158172423
Sonepar Artikelnummer
120756357
Hersteller Artikelnummer
TVHS20200
Hersteller Typ
TVHS20200
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS20200
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
173 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
TCP/IP
Videoansteuerung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.360 kg


