Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - 7'' Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - 7'' Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVHS20210

  • Bildsystem - PAL

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158172461

Sonepar Artikelnummer

120756358

Hersteller Artikelnummer

TVHS20210

Hersteller Typ

TVHS20210

Hersteller Artikel Nr.:

TVHS20210

Bildsystem:

PAL

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.345 kg

Der 7“ Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird die Tür geöffnet – über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über einen internen Speicher zur Aufzeichnung von Szenen. Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App. Die Kommunikation zwischen 2-Draht Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht Verteiler (Konverter Unit). Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich – mit je einem Monitor je Wohnung. Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.