ABUS - 7'' Universal Testmonitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC10101
Breite - 231 mm
Höhe - 172 mm
Tiefe - 52 mm
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158149425
Sonepar Artikelnummer
120641555
Hersteller Artikelnummer
TVAC10101
Hersteller Typ
TVAC10101
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC10101
Breite:
231 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.945 kg
Der neue 7" Universal Testmonitor ist der ideale Helfer bei allen Videoprojekten. Komfortabel zu transportieren liefert der Monitor mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden überall die gewünschten Messdaten - zu Videobild, Netzwerk, Spannung und Leitung. Neben der handlichen Bauform macht die Kombination aus Touchscreen und Bedientasten den Testmonitor besonders benutzerfreundlich. Der Testmonitor ist auf Android-Basis, verhält sich wie ein gewöhnliches Android Tablet und wird zu Ihrem mobilen Computer. Er ist speziell für die Wartung und Installation von IP Netzwerk Kameras sowie analogen TVI, CVI, AHD und CVBS Kameras konzipiert und bietet dabei noch ein Vielfaches mehr mit vorinstallierten Applikationen:Ein Netzwerk-Tool mit IP-Adresssuche oder PING- und PoE-Messfunktion und vielem mehr steht Ihnen für die Installation und Konfiguration von IP Netzwerken zur Verfügung.Nutzen Sie den Testmonitor als mobile Stromversorgung für Ihr Endgerät, egal ob direkt über PoE mit bis zu 24 W, eine der beiden Hohlstecker-Anschlüsse mit 12V und bis zu 3 A oder die USB-Schnittstelle mit 5V und bis zu 2 A. Letztere eignet sich ideal, um Ihr Smartphone aufzuladen.Ein HDMI-Eingang und -Ausgang machen den Testmonitor noch vielseitiger.Nutzen Sie den Kabeltester um die Verdrahtung und Länge von Netzwerkkabeln zu überprüfen oder Beschädigungen festzustellen.Erstellen Sie Snapshots und Videosequenzen für die Dokumentation Ihrer Installation.Sie haben Ihre wichtigen Dokumente digital immer dabei oder erstellen diese ganz einfach mit den bekannten Android Office-Programmen.Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihre gewohnten und beliebten Android-Applikationen auf Ihrem Universal Testmonitor installieren.Eine integrierte LED-Lampe unterstützt sie beim Arbeiten in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen.Der Funktionsumfang des 7" Universal Testmonitor macht ihn zu einem essenziellen Werkzeug für Errichter und Techniker, welches Sie nicht mehr missen wollen.Hinweis: Die Systemsprache des Tetsmonitors ist Englisch


