ABUS - 7 Zoll Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVHS21210
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale - 173 mm
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158238747
Sonepar Artikelnummer
121376759
Hersteller Artikelnummer
TVHS21210
Hersteller Typ
TVHS21210
Hersteller Artikel Nr.:
TVHS21210
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
173 mm
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
weiß
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Videoansteuerung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.345 kg


