ABUS - ABUS 2MPx IP PoE WLAN PTZ Mini Dome-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVIP82561
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158200485
Sonepar Artikelnummer
121376766
Hersteller Artikelnummer
TVIP82561
Hersteller Typ
TVIP82561
Hersteller Artikel Nr.:
TVIP82561
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
33 .. 101 °
Vertikaler Blickwinkel:
18 .. 53 °
Leistungsaufnahme:
11.2 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
130.7 mm
Höhe:
101.7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.410 kg


