ABUS - ABUS 4MPx IP PoE Mini Tube-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVIP64511
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8 .. 28 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158200454
Sonepar Artikelnummer
121376765
Hersteller Artikelnummer
TVIP64511
Hersteller Typ
TVIP64511
Hersteller Artikel Nr.:
TVIP64511
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8 .. 28 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
103 °
Vertikaler Blickwinkel:
55 °
Leistungsaufnahme:
6 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
69 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
170 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.460 kg


