ABUS - ABUS Draht-Außensirene (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZSG10011
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 1.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158191233
Sonepar Artikelnummer
120909172
Hersteller Artikelnummer
AZSG10011
Hersteller Typ
AZSG10011
Hersteller Artikel Nr.:
AZSG10011
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.035 kg
Die Draht-Aussensirene (Kompaktalarmierung) können Sie innerhalb und ausserhalb Ihres Gebäudes montieren. Die Alarmsirene mit LED-Blitztechnologie ist ein Kombisignalgeber und ein entscheidender Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit über 100 dB Schalldruck. Die Alarmdauer ist programmierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges, bis in weite Ferne sichtbares Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich. Somit kann das Blitzlicht bis zur manuellen Rücksetzung der Alarmanlage blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Weitere Einstellungsvarianten sind über Steckbrücke möglich. Über einen Deckel- und Wandabrisskontakt, ist die Kompaktalarmierung sabotagegeschützt. Die integrierte Notstromversorgung führt auch im Falle eines Sabotageversuches durch Kabeldurchschneiden zu einem Alarm. Je nach Modell gibt es die Blitzleuchte in rot (AZSG10001), orange (AZSG10006) und blau (AZSG10011).


