ABUS - ABUS Draht-Außensirene (rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZSG10001
Nennspannung - 10 .. 15 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158191219
Sonepar Artikelnummer
120909170
Hersteller Artikelnummer
AZSG10001
Hersteller Typ
AZSG10001
Hersteller Artikel Nr.:
AZSG10001
Nennspannung:
10 .. 15 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.26 A
Leistung:
3 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.035 kg


