ABUS - ABUS Draht-Innensirene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZSG10020
Nennspannung - 12 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - weiß
Lautstärke - 90 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158065428
Sonepar Artikelnummer
120590172
Hersteller Artikelnummer
AZSG10020
Hersteller Typ
AZSG10020
Hersteller Artikel Nr.:
AZSG10020
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
weiß
Lautstärke:
90 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.1 A
Leistung:
1.2 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP34
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.174 kg


