Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - ABUS EasyLook BasicSet

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - ABUS EasyLook BasicSet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PPDF17000

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Bildsystem - sonstige

  • Übertragungstechnik - sonstige

  • Ausführung des Speichermediums - SD-Card

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003318960789

Sonepar Artikelnummer

121376717

Hersteller Artikelnummer

PPDF17000

Hersteller Typ

PPDF17000

Hersteller Artikel Nr.:

PPDF17000

Anzahl der Kameras:

1

Bildsystem:

sonstige

Übertragungstechnik:

sonstige

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

Nein

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

1.050 kg

Einfacher gehts nicht Du suchst eine Sicherheitskamera, die ohne Internet, WLAN, Computer und Handy funktioniert? Die in Sekunden startklar und ausgesprochen einfach zu bedienen ist? Dann ist das ABUS EasyLook BasicSet genau das Richtige für dich. Das Set besteht aus einer Überwachungskamera und einem flexiblen, kompakten 7-Zoll-Monitor. Es bietet Tag &Nacht eine zuverlässige Videoüberwachung und leistet seinen Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne separate Geräte wie ein Smartphone. Eine praktische Lösung für Jung und Alt, denn beide Set-Komponenten benötigen lediglich Strom, die Videodaten und Einstellungen werden sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen. Das Set ist jederzeit auf bis zu 4 Kameras erweiterbar. Ist ein unerwünschter Eindringling zu Gange, oder steht einfach der Paketbote vor der Tür? Die clevere Bewegungserkennung der Kamera erfasst je nach Bedarf zuverlässig Personen und Tiere, oder ausschließlich Personen. Der Monitor gibt daraufhin ein Signal und zeigt dir direkt das Geschehen. Den Bildschirm schlicht antippen – schon lässt sich per Kamera gegensprechen, sodass im Zweifel die Haustür geschlossen bleiben kann. Übrigens: Unwichtige Bewegungen von z. B. Blättern im Wind oder die Wärmestrahlung von Heizungen ignoriert die Kamera. Bei Bedarf den Monitor kurzzeitig kabellos nutzen und dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Ebenfalls äußerst praktisch: Das Set ist in Sekunden startklar – einfach Kamera und Monitor einschalten – schon ist das erste Livebild zu sehen. Ebenso einfach lassen sich anschließend per Monitor ein paar persönliche Einstellungen vornehmen, genauso ein kostenfreies Kamera-Firmware-Update für die neuesten Funktionen.