Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - ABUS Signalverstärker-Set für Kameras

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - ABUS Signalverstärker-Set für Kameras

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC17530

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003318956027

Sonepar Artikelnummer

121376722

Hersteller Artikelnummer

TVAC17530

Hersteller Typ

TVAC17530

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC17530

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

0.183 kg

Signal verstärken &Reichweite verlängern Komplett-Set mit starker Antenne, robustem Wandhalter und 2-Meter-Kabel. Das Kamera-Signal kommt nicht durchgehend an, das Bild wird nicht flüssig angezeigt? Gründe für ein schwaches Kamera-Signal vor Ort können sein: Wände, Möbel oder Treppen halten Signale ab, die Kamera ist zu weit entfernt vom nächsten Empfangsgerät, oder Metalle fangen Signale ein. Das ABUS Signalverstärker-Set beinhaltet eine noch leistungsstärkere Antenne, die die ab Werk mit der Kamera gelieferte Antenne ersetzt. Die Power-Antenne des Sets dient der Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung der Kamera-Modelle ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera und ABUS WLAN Außen-Kamera sowie der Funk-Kamera ABUS EasyLook. Für einen bestmöglichen Empfang einfach die an der Kamera befindliche Antenne abdrehen, das Set-Kabel aufdrehen und die neue Set-Antenne an einer passenden Stelle montieren, das 2 Meter lange Kabel lässt sich problemlos z. B. durch Wände oder um Ecken verlegen. Mit der Halterung samt passenden Dübeln und Schrauben ist die Antenne schnell und fest angebracht. Alle Komponenten des Signalverstärker-Sets sind wetterfest, lassen sich also drinnen wie draußen nutzen. Bitte beachten bei Kamera-Modellen mit Fernzugriff per App: Neben der Signalstärke vor Ort ist entscheidend, dass bei einem Zugriff von unterwegs auch dort ein stabiles Handynetz bzw. WLAN vorliegt.