ABUS - ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PPIC46520
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 4 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003318981449
Sonepar Artikelnummer
121376720
Hersteller Artikelnummer
PPIC46520
Hersteller Typ
PPIC46520
Hersteller Artikel Nr.:
PPIC46520
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
4 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
8 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
128 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
120 °
Vertikaler Blickwinkel:
62 °
Leistungsaufnahme:
17 W
Versorgungsspannung:
90 .. 260 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
schwarz
Höhe:
205 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
157 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.985 kg


