ABUS - ABUS WLAN Privacy Innen-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PPIC31020
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 1.85 .. 185 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2.0736e+006
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003318912368
Sonepar Artikelnummer
121376719
Hersteller Artikelnummer
PPIC31020
Hersteller Typ
PPIC31020
Hersteller Artikel Nr.:
PPIC31020
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
1.85 .. 185 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.0736e+006
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
12 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
128 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
180 °
Vertikaler Blickwinkel:
100 °
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Versorgungsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
51 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.302 kg


