Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Akkupack für Funk-Universalmodul 6V/1,2Ah

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Akkupack für Funk-Universalmodul 6V/1,2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU3821

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158010527

Sonepar Artikelnummer

120590257

Hersteller Artikelnummer

FU3821

Hersteller Typ

FU3821

Hersteller Artikel Nr.:

FU3821

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1200 mAh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072020

Gewicht:

0.297 kg

Der Akkupack gewährleistet die Funktionsfähigkeit des Funk-Universalmoduls FU8210 bei Stromausfall.