Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Akustischer Glasbruchmelder

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Akustischer Glasbruchmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZGB10000

  • Meldeart - akustischer Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 8 m

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158191516

Sonepar Artikelnummer

121376626

Hersteller Artikelnummer

AZGB10000

Hersteller Typ

AZGB10000

Hersteller Artikel Nr.:

AZGB10000

Meldeart:

akustischer Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

8 m

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.043 kg

SCHÜTZT SCHWACHSTELLEN: FENSTER, TERRASSENTÜREN, GLASFRONTEN Akustischer Wächter meldet Glasbruch Mit dem akustischen Glasbruchmelder überwachen Sie größere Fensterfronten. Der Melder reagiert auf das spezifische Geräusch zerbrechender Glasscheiben. Glasbruch wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Funktionsweise und zuverlässige Detektion Der akustische Glasbruchmelder reagiert auf die Schallfrequenz, die bei klirrendem Glas entsteht (nieder- u. hochfrequente Tonanteile). Und zwar in zwei Stufen: 1.) ein abrupter Anstieg der Lautstärke (Schalldruck) während des Glasbruches, 2.) ein gedämpftes Geräusch (geringerer Schalldruck), ausgelöst durch das Aufschlagen der herunterfallenden Glasscherben. Erst Glasbruch, dann Aufprall der Scherben: Nur wenn beide Kriterien erfüllt sind, löst der Melder einen Alarm aus. Somit ist gewährleistet, dass keine Alltagsgeräusche (Klirren von Trinkgläsern, Ball gegen Scheibe usw.) einen Alarm verursachen. Optimaler Montageort Für eine zuverlässige Detektion sollte der Melder auf die zu überwachende Fensterfläche blicken. Die Fläche der Scheibe kann zwischen 30 x 30 cm und 3 x 3 m betragen. Die optimale Position ist in ca. 2 - 3 m Entfernung von der Glasfront. Der maximale Abstand beträgt bis zu 8 m (abhängig von Glasart und -stärke). Die effektive Detektionsreichweite kann sich z. B. verringern bei einbruchhemmendem Glas und je nach Ausstattung/Deko am Fenster (Vorhänge, Blumen, innenliegende Fensterläden).