Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Alarmkabel 8x0,22mm² weiß 100m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Alarmkabel 8x0,22mm² weiß 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZ6361

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158008128

Sonepar Artikelnummer

120590165

Hersteller Artikelnummer

AZ6361

Hersteller Typ

AZ6361

Hersteller Artikel Nr.:

AZ6361

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

0

Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

0.22 mm

AWG-Größe:

24

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

37.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

37.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

37.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0 .. 70 °C

Kategorie:

3

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Nein

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Gewicht:

33 kg/km

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

3.675 kg

Das Alarmkabel ist ein entscheidendes Utensil für alle verdrahteten Anlagen. Mit ihm werden Melder, Bedien- und Infoteile mit der Alarmzentrale verbunden. Das Alarmkabel ist sehr leicht zu entmanteln. Es umfasst 8 abgeschirmte Litzen - alle verzinnt und damit perfekt vor Rost geschützt. Jede Leitung ist in einer anderen Farbe. So können Sie ganz bequem Melder, Bendienteile und Infomodule mit Ihrer Alarmzentrale verdrahten, ohne einzelne Adern zu vertauschen. Das Alarmkabel gibt es mit einer Kabellänge von 50m (AZ6360), 100m (AZ6361) und 250m (AZ6362)