Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Alarmkabel 8x0,22mm² weiß 50m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Alarmkabel 8x0,22mm² weiß 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZ6360

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158005424

Sonepar Artikelnummer

120590164

Hersteller Artikelnummer

AZ6360

Hersteller Typ

AZ6360

Hersteller Artikel Nr.:

AZ6360

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

1.757 kg

8-adriges verzinntes AlarmkabelDas Alarmkabel ist ein entscheidendes Utensil für alle verdrahteten Anlagen. Mit ihm werden Melder, Bedien- und Infoteile mit der Alarmzentrale verbunden. Das Alarmkabel ist sehr leicht zu entmanteln. Es umfasst 8 abgeschirmte Adern - alle verzinnt und damit perfekt vor Rost geschützt. Jede Leitung ist in einer anderen Farbe. So können Melder, Bedienteile und Infomodule einfach mit der Alarmzentrale verdrahtet werden, ohne dass einzelne Adern vertauscht werden. Das Alarmkabel gibt es mit einer Kabellänge von 50 m (AZ6360), 100 m (AZ6361) und 250 m (AZ6362).