Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Analog HD Dome-Kamera 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Analog HD Dome-Kamera 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDCC75550

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.7 .. 135 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158155631

Sonepar Artikelnummer

120590371

Hersteller Artikelnummer

HDCC75550

Hersteller Typ

HDCC75550

Hersteller Artikel Nr.:

HDCC75550

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.7 .. 135 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Mit Videobewegungsmelder:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

29 .. 92 °

Vertikaler Blickwinkel:

20 .. 57 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

145 mm

Höhe:

124 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.995 kg

ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie Die Analog HD Dome 5 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Die Analog HD Dome 5 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien. 24/7 Überwachung drinnen und draußen Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Dome robust gegen Wind &, Wetter. Einfache Installation durch Motor Zoom Objektiv und großes ABUS Haltersortiment. Die Fokussierung der installierten Kamera erfolgt bequem per Fernzugriff via Rekorder und kann somit von nur einer Person installiert werden. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort. Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.