Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Analog HD Tube 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Analog HD Tube 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDCC65550

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.7 .. 13.5 mm

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Objektiv - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158155624

Sonepar Artikelnummer

120756103

Hersteller Artikelnummer

HDCC65550

Hersteller Typ

HDCC65550

Hersteller Artikel Nr.:

HDCC65550

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.7 .. 13.5 mm

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

Ja

Protokoll:

analog

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.015 kg

ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie Die Analog HD Tube 5 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Die Analog HD Tube 5 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien.24/7 Überwachung drinnen und draußen Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Tube robust gegen Wind &, Wetter. Einfache Installation durch Motor Zoom Objektiv und großes ABUS Haltersortiment. Die Fokussierung der installierten Kamera erfolgt bequem per Fernzugriff via Rekorder und kann somit von nur einer Person installiert werden. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.