Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Analog HD Tube 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Analog HD Tube 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDCC68551

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.7 .. 135 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158214567

Sonepar Artikelnummer

121376667

Hersteller Artikelnummer

HDCC68551

Hersteller Typ

HDCC68551

Hersteller Artikel Nr.:

HDCC68551

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.7 .. 135 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

60 m

Mit Videobewegungsmelder:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

46 .. 108 °

Vertikaler Blickwinkel:

28 .. 55 °

Leistungsaufnahme:

11 W

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Höhe:

85 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

265 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.050 kg

BESTE 4K-AUSSENÜBERWACHUNG. ÜBER ANALOGE VERKABELUNG> Brillante Überwachungsbilder, übertragen via HD-TVI Standard Die Analog HD Tube 8 MPx Kamera (4K, 2.7 - 13.5 mm) liefert beste, hochauflösende Bilder in Ultra-HD (4K) bei 3840 x 2160 @ 12.5 fps. Mit kristalklaren Details und großem Farbraum für absolut stichhaltige Überwachungsergebnisse. In Kombination mit 4K-fähigen Rekordern und einem 4K Monitor spielt die 4K Tube Kamera ihre volle Leistung aus. Optimiertes Bild und schnelle Installation/b> Starkes True WDR sorgt für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien und den Ausgleich von Hell-/Dunkle.-Kontrasten bzw. Gegenlicht. Die autom. Tag-/Nachtumschaltung und leistungsstarke IR-LED-Technik sorgen für eine ausgewogene Bildausleuchtung und Nachtsicht bis zu 60 m. Die Feinjustierung des Motor Zoom Objektivs mit 4,2-fach optischem Zoom kann bequem über Fernzugriff erfolgen. Überwachung Innen- und Außenbereich Die Tube Kamera überzeugt mit robuster Verarbeitung und hoher Schutzklasse gegen Staub und Wasser (IP67). Das vielfältige Haltersortiment bietet alle Möglichkeiten der Installation an Wänden, Decken oder Masten. Einfache Verkabelung und Inbetriebnahme über Koax bzw. 2-Draht/b> Effizientes Retrofit: die analoge Kabelinfrastruktur kann bei der Modernisierung einer Bestandsanlage (z. B. Tankstelle) je nach Zustand weiter genutzt werden. Dabei sind verlustfreie Leiungslängen von bis zu 500 m möglich. Einrichtung und Inbetriebnahme der Kamera sind ohne Netzwerkzugang bzw. Software möglich.