Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - AP-Schlüsselschalter inklusive ABUS Qualitätszylinder

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - AP-Schlüsselschalter inklusive ABUS Qualitätszylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE1010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158054545

Sonepar Artikelnummer

120590457

Hersteller Artikelnummer

SE1010

Hersteller Typ

SE1010

Hersteller Artikel Nr.:

SE1010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.488 kg

Einfaches Scharf-/Unscharfschalten der Alarmanlage ohne PIN-CodeMit dem Schlüsselschalter wird die Alarmanlage aktiviert und deaktiviert. Ein einfaches Umdrehen des Schlüssels ersetzt dabei die Eingabe eines PIN-Codes, was eine komfortablere und schnellere Bedienung ermöglicht. Zwei extra Schaltkontakte und farbige Status-LEDs Neben der Scharf- und Unscharfschaltfunktion der Alarmanlage (oder einzelner Teilbereiche) können mit dem Schlüsselschalter auch elektronische Geräte (Eingangsbeleuchtung, Garagentor etc.) angesteuert werden. Hier stehen zwei Schaltkontakte zur Verfügung, die als Dauerkontakt oder als Impulskontakt eingestellt werden können. Zwei farbige LEDs informieren jeweils über den aktuellen Status der angeschlossenen Geräte und ob die Anlage gerade scharf oder unscharf geschaltet ist. Solider Sabotage- und Witterungsschutz Der hochwertige, im Lieferumfang enthaltene Zylinder, die Kernziehschutzrosette sowie ein stabiles wetterfestes Gehäuse (IP 55) schützen den Schlüsselschalter vor äußeren Einflüssen. Der Schlüsselschalter ist für Halbzylinder (10/30) ausgelegt. Einfache Aufputz-Montage und Sabotageschutz Der Aufputz-Schlüsselschalter wird einfach außen an die Wand montiert. Er ist mit einem Deckel- und Wandabrisskontakt vor Sabotage geschützt.