ABUS - Aufputz-Lötverteiler 16-polig VdS C (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VT4000W
Ausführung - mit Lötösen
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Mit Kontakt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158002829
Sonepar Artikelnummer
120590597
Hersteller Artikelnummer
VT4000W
Hersteller Typ
VT4000W
Hersteller Artikel Nr.:
VT4000W
Ausführung:
mit Lötösen
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Mit Kontakt:
Ja
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
16
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
40 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
19 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg


