ABUS - Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (braun)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VT4100B
Ausführung - mit Lötösen
Farbe - braun
Montageart - Aufputz
Mit Kontakt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158002850
Sonepar Artikelnummer
120590598
Hersteller Artikelnummer
VT4100B
Hersteller Typ
VT4100B
Hersteller Artikel Nr.:
VT4100B
Ausführung:
mit Lötösen
Farbe:
braun
Montageart:
Aufputz
Mit Kontakt:
Ja
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
32
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
75 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
19 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.086 kg


